Referințe
Dichtomatik:40421297
Rubix:d392719
Producator:40421297

Documente
Detalii produs : 40421297 DICHTOMATIK - 40421297 DICHTOMATIK
Pot collar T without spring 36x18x6 88 NBR 101
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,701 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Diametrul interior | 32 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
