Fișier de frezat rotativ Pferd Tools SPG 1225/6 Z5
Carbide burr HM SPG 1225 5 6mm 12x25mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:SPG 1225/6 Z5
Rubix:d701250
Producator:21122756
EAN:4007220048207

Detalii produs : 21122756 PFERD - TC-BURRS SPG 1225/6 C5 PFERD
Tungsten carbide burrs, DIN 8032/8033, pointed tree shape SPG, tooth system 5, Rüggeberg
Rotor-cutter, 6 mm shaft Ø
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 12 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
