Referințe
Sandvik Coromant:2S342-0635-076CMB M2CM
Rubix:d685663
Producator:8352861
EAN:7323227198200

Detalii produs : 2S342-0635-076CMB M2CM SANDVIK - 2S342-0635-076CMB M2CM SANDVIK
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6.35 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6.35 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 15.88 mm |
| Lungime totală | 63.5 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 38 ° |
| Lungimea capacității | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere