Referințe
Sandvik Coromant:2F341-1600-250-SC 1710
Rubix:d693599
Producator:7419262
EAN:7323222412394

Detalii produs : 2F341-1600-250-SC 1710 SANDVIK - 2F341-1600-250-SC 1710 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 34 mm |
| Lungime totală | 92 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 44 ° |
| Lungimea capacității | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere