Referințe
Sandvik Coromant:2S342-1270-152-PB P2BM
Rubix:d697328
Producator:8351916
EAN:7323227194141

Detalii produs : 2S342-1270-152-PB P2BM SANDVIK - 2S342-1270-152-PB P2BM SANDVIK
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12.7 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 28.575 mm |
| Lungime totală | 88.9 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 42 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere