Referințe
Sandvik Coromant:2F342-1588-076-PD P2BM
Rubix:d689300
Producator:8351782
EAN:7323227193144

Detalii produs : 2F342-1588-076-PD P2BM SANDVIK - 2F342-1588-076-PD P2BM SANDVIK
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 15.875 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 15.875 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 96 mm |
| Lungime totală | 96 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 38 ° |
| Lungimea capacității | 41.28 mm |
| Unghiul de tăiere | 10.5 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere