Căşti de protectie pentru constructii 3M G30NUG
Cască 3M™ seria G3000
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:G30NUG
Rubix:d789927
Producator:7000108315
EAN:7318640053656






Documente
Detalii produs : G30NUG 3M - 3M G30NGP HARD HAT UVICATOR RATCHET GREEN
Casca de protecție 3M™ seria G3000 este special concepută pentru a oferi o protecție optimă în medii dificile. Această cască este echipată cu o curea pivotantă la 180°, disponibilă cu un sistem de reglare cu clichet sau cu caneluri, precum și cu o bandă din plastic sau din piele. Designul său ușor rotunjit reduce riscul de agățare de frânghii sau crengi. La anumite modele, orificiile de ventilație, distribuite pe o suprafață extinsă, asigură un flux maxim de aer pentru un confort sporit. Viziera scurtă îmbunătățește vizibilitatea în sus, iar discul cu senzor 3M™ Uvicator™ vă avertizează în caz de supraexpunere la radiațiile UV, semnalând astfel momentul în care trebuie înlocuit. Anumite versiuni sunt izolate electric.
Caracteristici
- Ham pivotant la 180° cu reglare cu clichet sau cu striuri
- Bandă din plastic sau piele
- Design ușor care reduce riscul de agățare
- Anumite versiuni cu orificii de ventilație pentru un flux maxim de aer
- Vizieră scurtă pentru o vizibilitate mai bună
- Disc cu senzor 3M™ Uvicator™
Specificații
- Disponibil în 5 culori standard
- Carcasă din ABS stabilizat la UV
- Bandă de susținere din PEHD
- Bandă din piele sau material sintetic (spumă acoperită cu PVC)
- Suport din poliester
- Interval de temperatură de utilizare: -30 °C până la +50 °C
- Durata de viață maximă recomandată a produsului: până la 5 ani de la data fabricației
Standarde
- Conform standardului EN 397:212+A1:2012
- Versiuni izolate electric conforme cu standardul EN 50365:2002
Informații despre marcă
3M este o marcă de prim rang în domeniul protecției individuale, cunoscută pentru gama sa vastă de echipamente de siguranță. De la ochelari de protecție la protecție auditivă și respiratorie, produsele 3M combină inovația și calitatea.
Caracteristici
- Ham pivotant la 180° cu reglare cu clichet sau cu striuri
- Bandă din plastic sau piele
- Design ușor care reduce riscul de agățare
- Anumite versiuni cu orificii de ventilație pentru un flux maxim de aer
- Vizieră scurtă pentru o vizibilitate mai bună
- Disc cu senzor 3M™ Uvicator™
Specificații
- Disponibil în 5 culori standard
- Carcasă din ABS stabilizat la UV
- Bandă de susținere din PEHD
- Bandă din piele sau material sintetic (spumă acoperită cu PVC)
- Suport din poliester
- Interval de temperatură de utilizare: -30 °C până la +50 °C
- Durata de viață maximă recomandată a produsului: până la 5 ani de la data fabricației
Standarde
- Conform standardului EN 397:212+A1:2012
- Versiuni izolate electric conforme cu standardul EN 50365:2002
Informații despre marcă
3M este o marcă de prim rang în domeniul protecției individuale, cunoscută pentru gama sa vastă de echipamente de siguranță. De la ochelari de protecție la protecție auditivă și respiratorie, produsele 3M combină inovația și calitatea.
3M™ Series G3000 hard hat has been designed in close collaboration with industrial and forestry workers. It is intended for use in harsh environments with tough demands for effective protection, excellent ventilation and a maximum field of vision. The slim design means that falling objects slide off easily and do not dislodge the helmet from its position. Softly rounded design, without any sharp or protruding components, the extremely comfortable lining and the simple adjustment of fit makes the G3000 unique.
Puncte forte
- Protecție optimă în medii dificile
- Confort sporit datorită unei ventilații eficiente
- Semnalizare de înlocuire în caz de supraexpunere la raze UV
- Vizibilitate îmbunătățită în spații închise
- Confort sporit datorită unei ventilații eficiente
- Semnalizare de înlocuire în caz de supraexpunere la raze UV
- Vizibilitate îmbunătățită în spații închise
Aplicații
Casca de protecție 3M™ seria G3000 este ideală pentru utilizare în sectoarele construcțiilor, metalurgiei, silviculturii, serviciilor publice și serviciilor de electricitate.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | verde |
|---|---|
| Banda capului | rack |
| Material de bază | abs |
| Ventilație | ventilate |
| Greutate | 435 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere