Referințe
JSP:AJE160-000-100
Rubix:d819717
EAN:5038428175425





Detalii produs : AJE160-000-100 JSP - JSP AJE160-000-100 EVO3 MID PEAK WHT HELMET SLIP RATCHET
EVO®3 helmet with medium visor without ventilation and sliding adjuster White
Puncte forte
| Complies with EN 397 standard for industrial helmets | Industrial safety helmet | HDPE shell | Single depth adjustment of the 1-2-3-point strap | OneTouch sliding adjuster
Informații tehnice
atribute
| Culoare | alb |
|---|---|
| Banda capului | glisieră |
| Material de bază | polietilenă |
| Ventilație | neventilate |
| Greutate | 375 g |
| Vizor | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
