Căşti de protectie pentru constructii 3M G31NUVBB
Cască 3M™ seria G3000
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:G31NUVBB
Rubix:d815272
Producator:7000104052
EAN:04046719708369



Documente
Detalii produs : G31NUVBB 3M - G31NUVBB 3M
Pentru o protecție optimă în medii dificile, casca de protecție industrială 3M™ G3001NUV-VI este soluția ideală. Această cască este dotată cu o curea pivotantă la 180°, oferind o versatilitate sporită, și cu o curea de cap cu clichet, precum și o bandă din plastic. Această cască are un design ușor rotunjit care reduce riscul de agățare. Viziera scurtă îmbunătățește vizibilitatea în sus, în timp ce discul cu senzor 3M™ Uvicator™ indică momentul în care casca a fost expusă la radiații UV, semnalând astfel momentul în care trebuie înlocuită.
Caracteristici ale produsului
- Ham pivotant la 180°
- Curea de cap cu clichet
- Bandă din plastic
- Design ușor rotunjit care reduce riscul de agățare
- Versiune fără orificiu de ventilație
Specificații
- Carcasă din ABS stabilizat la UV
- Curea de cap din PEHD
- Bandă sintetică
- Interval de temperatură de utilizare: -30 °C până la +50 °C
- Greutate: 261 g
- Durată de viață maximă recomandată: până la 5 ani de la data fabricației
Standarde
- Conform standardelor EN 397:2012+A1:2012
- Conform standardului EN 50365:2002 pentru utilizare pe instalații de joasă tensiune
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca furnizează echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
Caracteristici ale produsului
- Ham pivotant la 180°
- Curea de cap cu clichet
- Bandă din plastic
- Design ușor rotunjit care reduce riscul de agățare
- Versiune fără orificiu de ventilație
Specificații
- Carcasă din ABS stabilizat la UV
- Curea de cap din PEHD
- Bandă sintetică
- Interval de temperatură de utilizare: -30 °C până la +50 °C
- Greutate: 261 g
- Durată de viață maximă recomandată: până la 5 ani de la data fabricației
Standarde
- Conform standardelor EN 397:2012+A1:2012
- Conform standardului EN 50365:2002 pentru utilizare pe instalații de joasă tensiune
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca furnizează echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
3M™ Series G3000 hard hat has been designed in close collaboration with industrial and forestry workers. It is intended for use in harsh environments with tough demands for effective protection, excellent ventilation and a maximum field of vision. The slim design means that falling objects slide off easily and do not dislodge the helmet from its position. Softly rounded design, without any sharp or protruding components, the extremely comfortable lining and the simple adjustment of the neck strap make the G3000 unique.
Puncte forte
- Protecție optimă în medii dificile
- Vizibilitate îmbunătățită în spații înguste
- Indicator de expunere la radiații UV pentru o înlocuire la timp
- Izolat electric
- Vizibilitate îmbunătățită în spații înguste
- Indicator de expunere la radiații UV pentru o înlocuire la timp
- Izolat electric
Aplicații
Casca de protecție industrială 3M™ seria G3000 este ideală pentru sectoarele construcțiilor, metalurgiei, silviculturii, serviciilor publice și serviciilor de electricitate, oferind o protecție fiabilă și un confort optim în medii solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | albastru |
|---|---|
| Banda capului | rack |
| Material de bază | abs |
| Ventilație | neventilate |
| Greutate | 434 g |
| Vizor | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere