Dispozitive de fixare a capului/ gâtului/ căști de urechi MSA 10190356

Căști antifonice V-Gard pentru căști

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

MSA:10190356
Rubix:d816548
EAN:7899619615186
brand logo

rezumat tehnic

Rating cu un singur număr SNR28 dB
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 10190356 MSA - MSA 10190356 VGARD HP HELMET MOUNTED


Identificarea rapidă a nivelului de atenuare, integrare directă în cască, confort în jurul urechilor: căștile antifonice MSA V-Gard® pentru căști sunt concepute pentru a se integra ușor în căștile industriale MSA.

Caracteristici:
Căștile antifonice MSA V-Gard® pentru căști sunt concepute pentru a se integra direct în căștile industriale ale mărcii și în accesoriile asociate. Designul lor se bazează pe inele de etanșare și adaptoare specifice MSA destinate optimizării ajustării pe cap și a presiunii în jurul urechilor. Cusăturile injectate cu spumă asigură o amortizare eficientă și creează puncte de contact flexibile în jurul urechii. Mai multe puncte de reglare permit adaptarea poziției căștilor în funcție de morfologie. Un sistem de reglare verticală cu crestături menține poziția între două utilizări și facilitează repunerea echipamentului. Sunt disponibile trei poziții de utilizare, inclusiv o poziție de oprire pentru depozitarea căștilor pe cască. Designul preia identitatea vizuală V-Gard cu un finisaj mat care limitează uzura și murdărirea, în timp ce un cod de culoare roșu, galben sau verde permite identificarea rapidă a nivelului de atenuare.

Specificații:
- Tip: căști antifonice pentru cască de protecție.
- Versiuni disponibile: atenuare scăzută (verde), medie (galben) și ridicată (roșu).
- Nivel de atenuare SNR: 28 dB (scăzut), 32 dB (mediu), 36 dB (ridicat).
- Materiale: polipropilenă, poliamidă, poliamidă armată, oțel inoxidabil, poliuretan, PVC, ABS.
- Compatibilitate: căști MSA V-Gard®, V-Gard 200, V-Gard 500, V-Gard 520, V-Gard H1, V-Gard 930, V-Gard 950 și ThermalGard.
- Durată de viață maximă recomandată: 3 ani de utilizare continuă.
- Data de expirare a produsului: 5 ani de la data fabricației, în ambalajul original și într-un mediu curat și uscat.

10190356: atenuare redusă
- Dimensiuni 16,4 × 10,6 × 12,0 cm.
- Greutate: 340 g.

10190357: atenuare medie
- Dimensiuni: 16,4 × 10,6 × 12,0 cm.
- Greutate: 403 g.

10190358: atenuare ridicată
- Dimensiuni: 16,4 × 10,6 × 17,4 cm.
- Greutate: 485 g.

Standarde:
- Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP: protecția auditivă face parte din categoria III de EIP în acest cadru de reglementare european.
- EN 352-3:2002: standard european privind protecțiile auditive montate pe căști de protecție, care definește metodele de testare și cerințele de performanță.
- EN ISO 80079-36:2016 și CEI/TS 60079-32-1:2017 (certificare INERIS nr. 29406, numai pentru versiunea cu SNR redus de 28 dB): referință pentru utilizarea în condiții de siguranță în anumite zone ATEX cu atmosfere cu praf sau gaze din grupa IIA.

Puncte forte

- Identificare rapidă a nivelului de atenuare datorită codului de culoare verde, galben sau roșu.
- Integrare directă cu căștile industriale MSA și accesoriile din gama V-Gard.
- Ajustare personalizată datorită multiplelor puncte de reglare și sistemului vertical cu crestături.
- Confort îmbunătățit cu pernițe din spumă injectată și presiune optimizată în jurul urechilor.
- Depozitare simplificată pe cască datorită poziției de oprire prevăzute pentru cupe.
- Finisaj mat care limitează urmele de uzură și murdărirea suprafețelor.

Aplicații

Căștile antifonice MSA V-Gard® pentru căști de protecție sunt utilizate în medii industriale în care este necesară purtarea unei căști de protecție și a unei protecții auditive. Acestea își găsesc utilitatea în industria generală, în activitățile de construcții, în instalațiile petroliere și de gaze, în operațiunile miniere, precum și în infrastructurile de utilități publice. Echipamentul se adaptează, de asemenea, lucrărilor de sudură, intervențiilor în spații închise sau operațiunilor la înălțime. Compatibilitatea cu căștile și accesoriile MSA permite integrarea acestuia în programe de protecție care combină protecția capului, a feței și a auzului pe șantierele industriale și de construcții.

Informații tehnice


atribute
Rating cu un singur număr SNR28 dB
Culoarenegru
Pliabilnu
  • Disponibil – Data livrării la cerere