Dispozitive de fixare a capului/ gâtului/ căști de urechi Uvex 2630010
Bandă pliabilă pentru cap uvex K-series10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Uvex:2630010
Rubix:d786040
EAN:4031101928807

Detalii produs : 2630010 UVEX - 2630010 UVEX
Căștile antifonice pliabile uvex K din seria 10 (K10, K20 și K30) oferă o protecție auditivă fiabilă în medii zgomotoase. Banda de susținere pliabilă și căptușită, precum și pernuțele din spumă cu memorie de formă garantează un confort optim. Cu o atenuare SNR de la 30 dB la 36 dB, acestea sunt ideale pentru profesioniștii care caută confort și performanță.
Caracteristici:
Aceste căști de protecție sunt concepute pentru a oferi confort și protecție superioare. Banda de susținere, căptușită cu material textil, asigură o distribuție uniformă a presiunii pe cap, evitând astfel orice disconfort chiar și în cazul utilizării îndelungate. Plăcuțele absorbante din spumă cu memorie de formă permit o adaptare optimă la cap, garantând o bună izolare fonică și urmând conturul urechii fără a exercita o presiune excesivă. Designul pliabil al arcului permite depozitarea ușoară a căștilor atunci când nu sunt utilizate, ceea ce le face o alegere practică și funcțională. Designul lor ergonomic asigură o ajustare precisă datorită reglării progresive a înălțimii, oferind o protecție auditivă personalizată. Aceste căști antifonice sunt lavabile, iar pernuțele absorbante pot fi înlocuite la nevoie.
Specificații:
- Atenuare (SNR): 30 dB (K10, KX10), 33 dB (K20), 36 dB (K30).
- Culori: negru cu margine colorată în funcție de model. Disponibil și în galben de înaltă vizibilitate (Hi-viz).
- Greutate: 185 g (K10 și KX10), 230 g (K20) și 385 g (K30).
- Materialul carcasei: copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren (ABS).
- Materialul căptușelii: spumă cu memorie de formă din polietilenă.
- Materialele arcului de susținere: oțel inoxidabil, PVC, PE.
- Pliabil: da.
B Standarde:B
Căștile antifonice uvex seria K 10 sunt conforme cu standardul EN 352-1, care garantează o protecție eficientă împotriva nivelurilor de zgomot potențial periculoase. Acestea sunt certificate CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală.
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă renumită în domeniul securității individuale, specializată în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție de înaltă calitate. Fondată în 1926, Uvex și-a construit reputația oferind produse inovatoare și fiabile pentru siguranța lucrătorilor din diverse sectoare, precum industria, construcțiile și finisajele. Compania se angajează să ofere soluții de protecție care îmbunătățesc atât siguranța, cât și confortul utilizatorilor. Cu numeroase brevete și o prezență globală, Uvex continuă să depășească limitele inovației în materie de protecție individuală.
Caracteristici:
Aceste căști de protecție sunt concepute pentru a oferi confort și protecție superioare. Banda de susținere, căptușită cu material textil, asigură o distribuție uniformă a presiunii pe cap, evitând astfel orice disconfort chiar și în cazul utilizării îndelungate. Plăcuțele absorbante din spumă cu memorie de formă permit o adaptare optimă la cap, garantând o bună izolare fonică și urmând conturul urechii fără a exercita o presiune excesivă. Designul pliabil al arcului permite depozitarea ușoară a căștilor atunci când nu sunt utilizate, ceea ce le face o alegere practică și funcțională. Designul lor ergonomic asigură o ajustare precisă datorită reglării progresive a înălțimii, oferind o protecție auditivă personalizată. Aceste căști antifonice sunt lavabile, iar pernuțele absorbante pot fi înlocuite la nevoie.
Specificații:
- Atenuare (SNR): 30 dB (K10, KX10), 33 dB (K20), 36 dB (K30).
- Culori: negru cu margine colorată în funcție de model. Disponibil și în galben de înaltă vizibilitate (Hi-viz).
- Greutate: 185 g (K10 și KX10), 230 g (K20) și 385 g (K30).
- Materialul carcasei: copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren (ABS).
- Materialul căptușelii: spumă cu memorie de formă din polietilenă.
- Materialele arcului de susținere: oțel inoxidabil, PVC, PE.
- Pliabil: da.
B Standarde:B
Căștile antifonice uvex seria K 10 sunt conforme cu standardul EN 352-1, care garantează o protecție eficientă împotriva nivelurilor de zgomot potențial periculoase. Acestea sunt certificate CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală.
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă renumită în domeniul securității individuale, specializată în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție de înaltă calitate. Fondată în 1926, Uvex și-a construit reputația oferind produse inovatoare și fiabile pentru siguranța lucrătorilor din diverse sectoare, precum industria, construcțiile și finisajele. Compania se angajează să ofere soluții de protecție care îmbunătățesc atât siguranța, cât și confortul utilizatorilor. Cu numeroase brevete și o prezență globală, Uvex continuă să depășească limitele inovației în materie de protecție individuală.
Puncte forte
- Bandă de cap căptușită din material textil pentru un confort sporit în cazul utilizării îndelungate.
- Tampoane din spumă cu memorie de formă care se adaptează perfect la cap pentru un confort personalizat.
- Design pliabil care permite o depozitare ușoară și compactă atunci când ochelarii nu sunt folosiți.
- Reglare progresivă a înălțimii pentru o ajustare precisă și confortabilă.
- Husă detașabilă pentru căști, pentru o igienă optimă, facilitând întreținerea și prelungind durata de viață a produsului.
- Acoperire aderentă care îmbunătățește prinderea în medii umede sau uleioase.
- Tampoane din spumă cu memorie de formă care se adaptează perfect la cap pentru un confort personalizat.
- Design pliabil care permite o depozitare ușoară și compactă atunci când ochelarii nu sunt folosiți.
- Reglare progresivă a înălțimii pentru o ajustare precisă și confortabilă.
- Husă detașabilă pentru căști, pentru o igienă optimă, facilitând întreținerea și prelungind durata de viață a produsului.
- Acoperire aderentă care îmbunătățește prinderea în medii umede sau uleioase.
Aplicații
Căștile antifonice uvex K10, KX10, K20 și K30 sunt ideale pentru utilizarea în medii industriale, precum fabrici, ateliere mecanice și șantiere de construcții, unde nivelurile de zgomot sunt ridicate și pot reprezenta un pericol pentru auz. De asemenea, sunt potrivite pentru profesioniștii din domeniul finisajelor, cum ar fi electricienii și instalatorii, care lucrează în medii zgomotoase. Datorită confortului excepțional, pot fi utilizate pe perioade lungi de timp fără disconfort, ceea ce le face o alegere ideală pentru cei care au nevoie de protecție auditivă pe tot parcursul zilei.
Informații tehnice
atribute
| Rating cu un singur număr SNR | 30 dB |
|---|---|
| Culoare | negru |
| Pliabil | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere