Set de blocare / element de blocare Optibelt CE01-28
CE Clamping sets CE01
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE01-28
Rubix:d426686
Producator:1576064
EAN:4014486240535
Detalii produs : CE01-28 OPTIBELT - CE01-28 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 83 mm |
| Diametrul forajului | 28 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 26 mm |
| Numărul de șuruburi | 12 |
| Forța axială | 42 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 230 N/mm² |
| Cuplul nominal | 580 N.m |
| Cuplu transmisibil | 580 N.m |
| Execuție | ce01 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

