Set de blocare / element de blocare Optibelt CE02-48
CE Clamping sets CE02
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE02-48
Rubix:d453172
Producator:1714867
EAN:4014486241143
Detalii produs : CE02-48 OPTIBELT - CE02-48 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1400 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 110 mm |
| Diametrul forajului | 48 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 78 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 82 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 72 N/mm² |
| Cuplul nominal | 2000 N.m |
| Cuplu transmisibil | 2000 N.m |
| Execuție | ce02 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

