Set de blocare / element de blocare Optibelt CE06-180
CE Clamping sets CE06
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE06-180
Rubix:d438300
Producator:1946729
EAN:4014486242577
Detalii produs : CE06-180 OPTIBELT - CE06-180 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 415 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 180 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 90 mm |
| Numărul de șuruburi | 14 |
| Forța axială | 460 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 99 N/mm² |
| Cuplul nominal | 41000 N.m |
| Cuplu transmisibil | 41000 N.m |
| Execuție | ce06 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

