Set de blocare / element de blocare Optibelt CE11-45
CE Clamping sets CE11
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE11-45
Rubix:d424957
Producator:1756666
EAN:4014486243512
Detalii produs : CE11-45 OPTIBELT - CE11-45 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 100 mm |
| Diametrul forajului | 45 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 45 mm |
| Numărul de șuruburi | 1 |
| Forța axială | 40 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 71 N/mm² |
| Cuplul nominal | 760 N.m |
| Cuplu transmisibil | 760 N.m |
| Execuție | ce11 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

