Set de blocare / element de blocare Optibelt CE04-28
CE Clamping sets CE04
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE04-28
Rubix:d436693
Producator:1528016
EAN:4014486241693
Detalii produs : CE04-28 OPTIBELT - CE04-28 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 570 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 83 mm |
| Diametrul forajului | 28 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 48 mm |
| Numărul de șuruburi | 6 |
| Forța axială | 52 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 130 N/mm² |
| Cuplul nominal | 740 N.m |
| Cuplu transmisibil | 740 N.m |
| Execuție | ce04 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

