Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7005 Ecoloc 38X65
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7005 Ecoloc 38X65
Rubix:d373366
Detalii produs : 7005 Ecoloc 38X65 - 7005 Ecoloc 38X65
The 7005 Ecoloc clamping set is a 3-piece, self-centring, slotted variation for highest bending moments and torques. During the assembly process, the hub shifts slightly in axial direction. The release of the front and rear pressure ring is carried out separately using the forcing-off thread.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 8 |
|---|---|
| Forța axială | 84 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 165 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 1600 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

