Set de blocare / element de blocare Optibelt CE16-30X80
CE Clamping sets CE16
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE16-30X80
Rubix:d430461
Producator:1850683
EAN:4014486244274
Detalii produs : CE16-30X80 OPTIBELT - CE16-30X80 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 80 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 42 mm |
| Numărul de șuruburi | 7 |
| Forța axială | 72 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 227 N/mm² |
| Cuplul nominal | 1077 N.m |
| Cuplu transmisibil | 1077 N.m |
| Execuție | ce16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

