Set de blocare / element de blocare Tollok TLK130 32x60 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK130 32x60 C
Rubix:d487065
Producator:11044581
Detalii produs : TLK130 32x60 C TOLLOK - TLK130 32x60 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 32 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 47 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 41 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 73 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 233 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 1160 N.m |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Execuție | 130 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

