Set de blocare / element de blocare Optibelt CE13-35
CE Clamping sets CE13
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE13-35
Rubix:d452569
Producator:1586045
EAN:4014486243789
Detalii produs : CE13-35 OPTIBELT - CE13-35 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1328 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 110 mm |
| Diametrul forajului | 35 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 83 mm |
| Numărul de șuruburi | 4 |
| Forța axială | 32 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 41 N/mm² |
| Cuplul nominal | 640 N.m |
| Cuplu transmisibil | 640 N.m |
| Execuție | ce13 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

