Set de blocare / element de blocare Optibelt CE16-38X65
CE Clamping sets CE16
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:CE16-38X65
Rubix:d445935
Producator:1642487
EAN:4014486244250
Detalii produs : CE16-38X65 OPTIBELT - CE16-38X65 OPTIBELT
Clamping bushings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 103 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 65 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 39 mm |
| Numărul de șuruburi | 5 |
| Forța axială | 51 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 143 N/mm² |
| Cuplul nominal | 975 N.m |
| Cuplu transmisibil | 975 N.m |
| Execuție | ce16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

