Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7061 Ecoloc 15X28
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7061 Ecoloc 15X28
Rubix:d373446
Detalii produs : 7061 Ecoloc 15X28 - 7061 Ecoloc 15X28
The 7061 clamping set is a two-part, self-centring version that is cost-effective even for medium torque applications. Minimal axial shifts of the hub occur during assembly. Also available in very small sizes.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 4 |
|---|---|
| Forța axială | 5 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 100 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 40 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

