Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7004 Ecoloc 35X60
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7004 Ecoloc 35X60
Rubix:d373438
Detalii produs : 7004 Ecoloc 35X60 - 7004 Ecoloc 35X60
The 7004 Ecoloc clamping set is the extended version of the 7003 model range. This version allows application with lower hub diameters due to lower shaft and hub pressure. Due to the low pressings, the hub can be designed to be extremely cost-effective.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 8 |
|---|---|
| Forța axială | 74 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 216 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 1295 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

