Set de blocare / element de blocare Tollok TLK300 42x48 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK300 42x48 C
Rubix:d486663
Producator:11045081
Detalii produs : TLK300 42x48 C TOLLOK - TLK300 42x48 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 42 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 8 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 6.6 mm |
| Forța axială | 11.22 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 110 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 235 N.m |
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Execuție | 300 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

