Clește Beta Tools 1098PL 280
Cement workers' pliers with PVC-coated handles
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1098PL 280
Rubix:d1183601
Producator:010980380
EAN:8014230104805

Detalii produs : 1098PL 280 BETA - TONGS BETA TOOLS 1098PL 280
Cement workers' pliers with PVC-coated handles
Puncte forte
Cement workers' pliers with PVC-coated handles
Aplicații
Tools for cutting and various maintenance tasks
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 448,7 g |
| Capacitate de tăiere | 2.5 mm |
| Lungime | 18 mm |
| Greutate | 448.7 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
