Clește Knipex 99 00 200

Clește rusesc

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Knipex:99 00 200
Rubix:d819594
EAN:4003773014393
brand logo

rezumat tehnic

Capacitate de tăiere1.8 mm
Lungime200 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 99 00 200 KNIPEX - KNIPEX 9900200 CONCRETORS NIPPERS 200MM


Cleștele rusesc Knipex este o unealtă robustă concepută pentru a răsuci și tăia firele de legare din bobină într-o singură etapă. Se remarcă prin performanța sa fiabilă, prinderea confortabilă și durabilitatea ridicată, chiar și în condiții de lucru intens.

Caracteristici:
Cleștele rusesc Knipex permite răsucirea și tăierea firelor de legare într-o singură operațiune fluidă, ceea ce reduce considerabil timpul de lucru pe șantiere. Este conceput pentru a oferi o tăietură curată și precisă, datorită muchiilor de tăiere călite cu o duritate de aproximativ 61 HRC. Finisajul lustruit și tratamentul de suprafață negru asigură o bună rezistență la coroziune, facilitând în același timp curățarea uneltei. Cleștele oferă, de asemenea, o prindere sigură și stabilă, chiar și în medii murdare sau prăfuite. Modelul 99 00 220 K12 este special adaptat pentru lucrări de montare a gresiei și faianței, datorită capului îngust de 12 mm.

Specificații:
- Lame călite cu o duritate de aproximativ 61 HRC
- Finisaj: lustruit cu tratament de suprafață atramentat
- Mai multe referințe:
Modelele 99 00 200 și 99 00 200 SB:
- capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie Ø 1,8 mm
- capacitate de tăiere a sârmei dure Ø 1,4 mm
- lungimea muchiilor de tăiere 21,0 mm

Modelele 99 00 220 și 99 00 220 SB :
- capacitate de tăiere a sârmei de oțel semidur Ø 2,4 mm
- capacitate de tăiere a sârmei dure Ø 1,6 mm
- lungimea muchiilor de tăiere 23,0 mm

Modelul 99 00 220 K12 :
- capacitate de tăiere a sârmei de oțel semidur Ø 2,4 mm
- capacitate de tăiere sârmă dură Ø 1,6 mm
- lungimea muchiilor de tăiere 12,0 mm

Modelul 99 00 250 și 99 00 250 SB :
- capacitate de tăiere sârmă de oțel semidur Ø 2,4 mm
- capacitate de tăiere a sârmei dure Ø 1,6 mm
- lungimea muchiilor de tăiere 25,0 mm

Modelul 99 00 280 :
- capacitate de tăiere a sârmei de oțel semidur Ø 2,8 mm
- capacitate de tăiere a sârmei dure Ø 1,8 mm
- lungimea muchiilor de tăiere 25,0 mm

Modelul 99 00 300:
- capacitate de tăiere sârmă de oțel semidur Ø 3,1 mm
- capacitate de tăiere sârmă dură Ø 1,8 mm
- lungimea muchiilor de tăiere 25,0 mm.

B Standarde:B
Cleștele rusesc Knipex respectă standardele europene riguroase, garantând siguranța și fiabilitatea produsului.
- DIN ISO 9242: definește cerințele privind dimensiunile, rezistența mecanică și performanța cleștilor de torsiune utilizați în aplicațiile de legare metalică
- REACH: conformitate cu regulamentul european privind substanțele chimice, garantând că cleștele nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC)

Informații despre marcă:
Fondată în 1882 în Germania, Knipex este un producător de clești recunoscut la nivel mondial. Specializată în scule manuale pentru profesioniști, compania se distinge prin calitatea fabricației, inovațiile sale și capacitatea de a răspunde cerințelor industriale. Prezentă în peste 100 de țări, Knipex oferă peste 1 000 de referințe concepute pentru a oferi performanță, siguranță și durabilitate în toate sectoarele tehnice.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Puncte forte

- Răsucirea și tăierea firului de legat într-o singură operațiune rapidă și economică;
- muchii călite de înaltă duritate pentru o durabilitate sporită;
- tratament de suprafață cu cerneală pentru o mai bună rezistență la coroziune;
- prindere stabilă și confortabilă, adaptată condițiilor de șantier;
- design robust și precis pentru performanțe constante în timp.

Aplicații

Cleștele rusesc Knipex este recomandat pentru lucrări de legare în construcții, în special în beton armat, cofraje și asamblări metalice. Este utilizat pe scară largă de zidari, fierari, pardositori și meseriași din domeniul construcțiilor. Modelul K12, cu capul său îngust, este deosebit de potrivit pentru lucrările de placare cu gresie sau finisare care necesită o mare precizie în spații reduse. Acest tip de clește este ideal în sectoarele construcțiilor, renovării și prefabricării, oferind eficiență și fiabilitate în medii exigente.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)210x43x20 mm
Capacitate de tăiere1.8 mm
Lungime200 mm
Greutate230 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere