Referințe
Knipex:99 01 220
Rubix:d819599
EAN:4003773021469



Detalii produs : 99 01 220 KNIPEX - KNIPEX 9901220 CONCRETORS' NIPPERS 220MM
Cleștele rusesc Knipex este o unealtă robustă și versatilă, concepută pentru răsucirea și tăierea firelor de legare într-o singură operațiune. Acesta garantează o muncă rapidă, fiabilă și economică, chiar și în cele mai exigente condiții. Datorită muchiilor de tăiere călite și designului ergonomic, se distinge prin durabilitate și precizie de tăiere.
Caracteristici:
Cleștele rusesc Knipex, denumit și clește pentru beton sau clește de reparații, este ideal pentru lucrări de legare pe beton armat, în construcții sau pentru reparații. Acesta permite răsucirea și tăierea firelor de legare fără a fi necesară schimbarea uneltei, ceea ce simplifică manipularea pe șantier. Designul său compact oferă o prindere bună, iar mânerele acoperite cu plastic îmbunătățesc confortul de utilizare. Lamele sunt deosebit de rezistente datorită unui tratament termic care le conferă o duritate ridicată. Finisajul lustruit și cleștele negru atramentat asigură o bună protecție împotriva coroziunii, chiar și în medii umede.
Specificații:
- Clește: negru atramentat
- Mânere: acoperite cu plastic
- Duritatea muchiilor tăietoare: aprox. 61 HRC
- Finisaj: lustruit
- 5 referințe disponibile
- 99 01 200: Lungime 200 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidur: Ø 1,8 mm, Capacitate de tăiere sârmă dură: Ø 1,4 mm.
- 99 01 220: Lungime 220 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidur: Ø 2,4 mm, Capacitate de tăiere sârmă dură: Ø 1,6 mm
- 99 01 250: Lungime 250 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidură: Ø 2,4 mm, Capacitate de tăiere sârmă dură: Ø 1,6 mm
- 99 01 280: Lungime 280 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidură: Ø 2,8 mm, Capacitate de tăiere sârmă dură: Ø 1,8 mm
- 99 01 300: Lungime 300 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidură: Ø 3,1 mm, Capacitate de tăiere a sârmei dure: Ø 1,8 mm
Standarde:
Acest produs este conform cu standardul DIN ISO 9242, care specifică cerințele tehnice și dimensionale pentru cleștii de tip tenaille. De asemenea, este conform cu regulamentul REACH, garantând absența substanțelor extrem de îngrijorătoare (SVHC).
Informații despre marcă:
Fondată în 1882 în Germania, Knipex este o întreprindere de familie specializată în fabricarea de clești de înaltă calitate. Recunoscută pentru precizie, durabilitate și inovație, Knipex oferă peste 1.000 de referințe. Este prezentă în peste 100 de țări și rămâne fidelă misiunii sale: proiectarea de unelte fiabile pentru utilizări profesionale exigente în industrie, construcții sau întreținere.
Caracteristici:
Cleștele rusesc Knipex, denumit și clește pentru beton sau clește de reparații, este ideal pentru lucrări de legare pe beton armat, în construcții sau pentru reparații. Acesta permite răsucirea și tăierea firelor de legare fără a fi necesară schimbarea uneltei, ceea ce simplifică manipularea pe șantier. Designul său compact oferă o prindere bună, iar mânerele acoperite cu plastic îmbunătățesc confortul de utilizare. Lamele sunt deosebit de rezistente datorită unui tratament termic care le conferă o duritate ridicată. Finisajul lustruit și cleștele negru atramentat asigură o bună protecție împotriva coroziunii, chiar și în medii umede.
Specificații:
- Clește: negru atramentat
- Mânere: acoperite cu plastic
- Duritatea muchiilor tăietoare: aprox. 61 HRC
- Finisaj: lustruit
- 5 referințe disponibile
- 99 01 200: Lungime 200 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidur: Ø 1,8 mm, Capacitate de tăiere sârmă dură: Ø 1,4 mm.
- 99 01 220: Lungime 220 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidur: Ø 2,4 mm, Capacitate de tăiere sârmă dură: Ø 1,6 mm
- 99 01 250: Lungime 250 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidură: Ø 2,4 mm, Capacitate de tăiere sârmă dură: Ø 1,6 mm
- 99 01 280: Lungime 280 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidură: Ø 2,8 mm, Capacitate de tăiere sârmă dură: Ø 1,8 mm
- 99 01 300: Lungime 300 mm, Capacitate de tăiere sârmă de oțel semidură: Ø 3,1 mm, Capacitate de tăiere a sârmei dure: Ø 1,8 mm
Standarde:
Acest produs este conform cu standardul DIN ISO 9242, care specifică cerințele tehnice și dimensionale pentru cleștii de tip tenaille. De asemenea, este conform cu regulamentul REACH, garantând absența substanțelor extrem de îngrijorătoare (SVHC).
Informații despre marcă:
Fondată în 1882 în Germania, Knipex este o întreprindere de familie specializată în fabricarea de clești de înaltă calitate. Recunoscută pentru precizie, durabilitate și inovație, Knipex oferă peste 1.000 de referințe. Este prezentă în peste 100 de țări și rămâne fidelă misiunii sale: proiectarea de unelte fiabile pentru utilizări profesionale exigente în industrie, construcții sau întreținere.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Puncte forte
- Permite răsucirea și tăierea firului într-o singură operațiune;
- Lame călite pentru o durabilitate sporită;
- Ergonomie bună datorită mânerelor confortabile cu înveliș;
- Finisaj rezistent la coroziune pentru utilizare în exterior;
- Capacitate mare de tăiere adaptată firelor dure și semidure.
- Lame călite pentru o durabilitate sporită;
- Ergonomie bună datorită mânerelor confortabile cu înveliș;
- Finisaj rezistent la coroziune pentru utilizare în exterior;
- Capacitate mare de tăiere adaptată firelor dure și semidure.
Aplicații
Cleștele rusesc Knipex este recomandat pentru lucrări de legare în beton armat, construcții de armături și reparații care implică fire de legat. Este deosebit de potrivit pentru sectoarele construcțiilor civile, construcțiilor metalice, precum și pentru întreținerea la fața locului. Dimensiunile și robustețea sa o fac un instrument ideal pentru meseriașii din construcții, tehnicienii de întreținere și profesioniștii din domeniul construcțiilor grele care lucrează la structuri din beton.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 233x48x15 mm |
|---|---|
| Capacitate de tăiere | 2.4 mm |
| Lungime | 220 mm |
| Greutate | 334 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere