• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Instrumente de măsurare internă(729)
    • Etriere(699)
    • Micrometru(2.134)
    • Comparatoare și măsurarea adâncimii(1.775)
    • Instrumente de măsurare a adâncimii(329)
    • Instrumente de măsurare a lungimii(124)
    • Manometru cu ac de trasare(82)
    • Coloane de măsurare(58)
    • Pene, știfturi, inele, dopuri și blocuri de precizie(4.682)
    • Calibrare(146)
    • Suporturi pentru echipamente auxiliare(1.339)
    • Indicatoare și benzi de măsurare(176)
    • Diverse măsurători(725)
    • Măsurare optică(268)
    • Măsurarea suprafeței(316)
    • Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare(131)
    • Alte măsuri - Întreținere(650)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Măsurare și monitorizare
    4. Comparatoare și măsurarea adâncimii
    5. Comparatoare
    6. Comparatoare
    7. 901997 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 901997

    Comparatoare Mitutoyo 901997

    Centering Holder

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Mitutoyo:901997
    Rubix:d894737
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul carcasei6.35 mm

    Documente

    Detalii produs : 901997 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 901997


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul carcasei6.35 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2416S MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2416S2330A-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2330A-101929A-62 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1929A-621044AB MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1044AB2952AB MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2952AB2356AB-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2356AB-102910A-72 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2910A-721961A MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1961A2050A MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2050A2052SB MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2052SB2052S-19 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2052S-19209-921 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 209-9217237A MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 7237A209-553 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 209-553543-490B MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 543-490B
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut