Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo ZBH-5
Centering sleeve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ZBH-5
Rubix:d770422
Producator:189652
EAN:4052568042745
Documente
Detalii produs : 189652 FESTO - FESTO CENTRING SLEEVE ZBH-5 189652
Centering sleeve ZBH-5 for combination interfaces on actuators and axes. Mounting position=any, corrosion resistance class KBK=1, material note=copper and PTFE-free
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 3,2 mm |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
