Referințe
INA:ZS101154
Rubix:d334203
Producator:0000557430000
EAN:4012802424454

Detalii produs : ZS101154 INA - ZS101154 INA
Intermediate washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1830 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 101 mm |
| Diametrul exterior | 154 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Grosime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
