Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6406 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6406 JV
Rubix:d406718
Producator:6406JV
EAN:7316578017689




Detalii produs : 6406 JV NILOS - 6406 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere