Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6219 AV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6219 AV
Rubix:92038
Producator:6219AV
EAN:7316578015371




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 6219 AV NILOS - INEL NILOS 6219 AV
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere