Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7002 JVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7002 JVG
Rubix:d403245
Producator:7002JVG




Detalii produs : 7002 JVG NILOS - 7002 JVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere