Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7322 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7322 AVH
Rubix:d405513
Producator:7322AVH




Detalii produs : 7322 AVH NILOS - 7322 AVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 229 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere