Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 4304 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:4304 AV
Rubix:d406309
Producator:4304AV




Detalii produs : 4304 AV NILOS - 4304 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44.8 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere