Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7004 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7004 AVH
Rubix:d405730
Producator:7004AVH




Detalii produs : 7004 AVH NILOS - 7004 AVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 39.5 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere