Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6040JV-27
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6040JV-27
Rubix:d404741




Detalii produs : 6040JV-27 NILOS - 6040JV-27 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 286 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere