Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 627 ZJV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:627 ZJV
Rubix:d406515
Producator:627ZJV




Detalii produs : 627 ZJV NILOS - 627 ZJV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere