Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 2205 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:2205 AV
Rubix:d406371
Producator:2205AV




Detalii produs : 2205 AV NILOS - 2205 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere