Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 16009 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:16009 AV
Rubix:d407315
Producator:16009AV




Detalii produs : 16009 AV NILOS - 16009 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 69.7 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere