Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6009JV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6009JV-C
Rubix:d403534
Detalii produs : 6009JV-C NILOS - 6009JV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 51 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


