Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 20420 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:20420 AV
Rubix:d407917
Producator:20420AV




Detalii produs : 20420 AV NILOS - 20420 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 229 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere