Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z496/492AAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z496/492AAV
Rubix:d406822




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80.96 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 132 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
Detalii produs : 496/492A AV NILOS - 496/492A AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80.96 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 132 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere