Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 33008 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:33008 JV
Rubix:d406928
Producator:33008JV
Detalii produs : 33008 JV NILOS - 33008 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 43 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


