Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos E 10 JVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:E 10 JVH
Rubix:d404737
Producator:E10JVH




Detalii produs : E 10 JVH NILOS - E 10 JVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 13 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 1.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere