Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6310 AV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6310 AV
Rubix:137455
Producator:6310AV
EAN:7316578016606




Detalii produs : INEL NILOS 6310 AV - INEL NILOS 6310 AV
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 98.9 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere