Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6201AV-M
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6201AV-M
Rubix:d404814




Detalii produs : 6201AV-M NILOS - 6201AV-M NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28.1 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere