Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61912 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61912 JV
Rubix:d406686
Producator:61912JV
EAN:7316578013889




Detalii produs : 61912 JV NILOS - 61912 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 66 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere