Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos L 25 AVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:L 25 AVG
Rubix:d406286
Producator:L25AVG




Detalii produs : L 25 AVG NILOS - L 25 AVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 46.5 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere