Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z2789/2729JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z2789/2729JV
Rubix:d405508




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.68 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70.9 mm |
| Lățime | 5.3 mm |
Detalii produs : Z2789/2729JV NILOS - Z2789/2729JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 39.68 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70.9 mm |
| Lățime | 5.3 mm |
| Grosime | 5.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere